曜日別特売

「プエル」たこ焼きプレート(8穴)

「プエル」たこ焼きプレート(8穴) - タマハシ

ちょこっと作るのに「ちょうどいい」お手頃サイズ。
たこ焼きを8個作れるパーソナルサイズのミニプレート。
アツアツ出来たてがめし上がれます。
プレートはフッ素樹脂加工が施してあるのでたこ焼きをくるくると返しやすい。
アイデアが光るミニレシピ集付でたこ焼き以外の料理も楽しめます。
材質・仕様
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム(フッ素樹脂加工)、コードの長さ:約0.95m、100V/350W、ミニレシピ付、温度調節範囲(140℃~230℃)
サイズ等
約Φ165×68mm(約400g)

穴数8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517188PU104
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする