曜日別特売

「コッチネ」コーヒーメーカー [ミルなし]

「コッチネ」コーヒーメーカー    [ミルなし] - タマハシ

小さくてキュートな様やお日様に向かって飛び立つ姿は前向きな気持ちを呼び覚ましてくれます。
日常のちょっとした喜びに出会えるキッチン家電シリーズ。
本格的なコーヒーが簡単に楽しめるおしゃれなカラーのコーヒーメーカー。
約5人分のコーヒーが一度に抽出できます。
ドリップ後そのまま注げるガラスカップ。
容量がわかる水位目盛付き。
ペーパーフィルターが不要で資源の節約にもなります。
水タンクとガラス容器は目盛付きで目安が確認出来て便利です。
レトロ感がキュートな、スモーキーなグリーン。
材質・仕様
ポリプロピレン、ガラス
消費電力:AC100V-600W 50/60Hz、水タンク容量:600ml(約5杯分)、コードの長さ:約0.7m、温度ヒューズ:229℃

水タンク容量(mL)600(約5杯分)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517005CO03スモークグリーン
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする