曜日別特売

モバイル液晶モニター 15.6インチ ノングレアIPSパネル タッチなし

モバイル液晶モニター 15.6インチ ノングレアIPSパネル タッチなし - uniq(ユニーク)

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の15.6インチモバイル液晶モニターです。
最大の特徴は「超薄型と軽さ」15.6インチの厚さは最薄部わずか4.7mm、重さ570g(※カバー込みだと950g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。
ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。オンオフで簡単に設定ができます。
指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。

付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書質量(g)カバー:380消費電力(W)通常時8、最大15寸法(幅W×高さH)(mm)354.16×210.90定格1W×2本体質量(g)570表面処理ノングレアインターフェースminiHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャックコントラスト比800:1解像度画像:1920×1080(Full HD)入力インピーダンス4Ω×2視野角170°スピーカー内蔵:2チャンネルステレオスピーカー画面サイズ15.6インチRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式なしアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS最大表示色262Kリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250応答時間(ms)25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84517258UQ-PM15FHDNT3F
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84517258UQ-PM15FHDNT3F65425005UQ-PM15CST2-QUQ-PM15FHDNT3F ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 65425005ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする