ホーザン
クリーン粘着マット(5枚入)
スタンダードタイプの粘着マット。靴に付着したホコリの除去に。床に貼りつけて使用する粘着マット。粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1
質量(g)
510/枚
内容
30シート/枚
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×600
入数
5枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(2.16MB)
(0.16MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518159
CL-935
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530