アークランドサカモト
三日月鎌 鋼付 180mm
柄が長く立ったまま使用できるため腰や膝に負担をかけにくい
用途
軟らかい草の除草作業に
仕様
鋼付
材質
刃:SK-5複合材
色
ウッド
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
約330
刃の種別
三日月鎌
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518780
705101
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください