アークランドサカモト
両刃中厚鎌 全鋼 180mm
用途
硬い草の除草作業に
仕様
全鋼
材質
刃部:S-55C
色
ウッド
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
330
刃の種別
両刃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518789
707011
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください