アークランズ
万能熊手 アミ付き
用途
土ならしや、除草、種植えの印付に
仕様
紐付きで吊り下げ収納可能
材質
先端:鉄 柄:天然木
全長(mm)
460
色
ウッド
材質(柄部)
天然木
爪数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518877
722129
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください