曜日別特売

クローム木柄移植鏝 細

クローム木柄移植鏝 細 - アークランズクローム木柄移植鏝 細 - アークランズクローム木柄移植鏝 細 - アークランズ
(1件のレビュー)
用途土の移動や整地作業に仕様目盛付、引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能材質先端:スチール 柄:天然木ウッドタイプ細いタイプ幅(cm)(目盛)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84518904721131
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: 発掘時に使用
その他業種

フィット感が最高です、長さもちょうどいい、それでもってこの価格、お買い得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする