アークランズ
蓄圧式スプレー 1L
農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
用途
農薬の散布や植物の水やり作業に
材質
【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレン
色
グリーン/ホワイト
容量(L)
1
目盛
(幅)250cc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518929
AL-1
オープン
¥
818
¥
900
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください