アークランズ
忍者クマデ アミ付き プラスチック柄
用途
土ならしや、除草、種植えの印付に
材質
柄:プラスチック
全長(mm)
210
色
レッド
材質(本体)
鉄
材質(柄部)
プラスチック
爪数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518886
722128
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください