アークランズ
クローム木柄移植鏝 太
用途
土の移動や整地作業に
仕様
目盛付、引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
材質
先端:スチール 柄:天然木
色
ウッド
タイプ
太いタイプ
幅(cm)
(目盛)1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518895
721130
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください