岡恒
剪定鋏200mm用ボルトナット ヘッタ付
(1件のレビュー)
用途
岡恒剪定鋏ボルトナット
仕様
ヘッタ付き
材質
本体:鋼
寸法(mm)
200用
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518658
726232
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください