曜日別特売

astropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R1 rpp-r1-129

astropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R1 rpp-r1-129 - Astropadastropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R1 rpp-r1-129 - Astropadastropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R1 rpp-r1-129 - Astropadastropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R1 rpp-r1-129 - Astropadastropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R1 rpp-r1-129 - Astropadastropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R1 rpp-r1-129 - Astropadastropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R1 rpp-r1-129 - Astropadastropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R1 rpp-r1-129 - Astropad

紙に書いているような質感のiPad用保護シートとより精細に描けるApple Pencil用のペン先(細さ0.7mm)のセットです。
フィルムとペン先のセットでコストパフォーマンスが高い
非粘着性で自由にシートの取り外し、再利用可能
リアルに近いペンと紙の質感
最新から旧型iPadモデルまで幅広く活用!
(iPad Pro/Air対応)

内容
再利用可能なスクリーンプロテクター1枚
Apple Pencil チップ 2 個
保護収納スリーブ1個
サイズ(mm)
保護フィルム
276.65×211
Apple Pencil取替式のペン先
太さ:0.7
型番rpp-r1-129ケース寸法(mm)293×223.5対応機種iPad Pro 12.9インチ 第3世代~第6世代/Apple Pencil Pro・Apple Pencil(第2世代)・Apple Pencil(USB-C)・Apple Pencil(第1世代)保証期間1年対応インチサイズ12.9インチRoHS指令(10物質対応)対応特性フィルムとペン先のセットでコストパフォーマンスが高い/非粘着性/取り外し可能/再利用可能/リアルに近いペンと紙の質感内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519017RPPR1129
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする