CLUB.J
パイプ柄ガーデンホーキ 大
用途
庭まわり、芝生やエクステリアの清掃作業に
仕様
強い太毛とソフトな細毛の2種毛仕上げ、柄に引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能、パイプ柄
材質
柄:スチール(塩ビ被覆) 頭:ポリプロピレン、ポリエチレン
色
ベージュ
サイズ
大
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518676
714129
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550