軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き

軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き - CLUB.J軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き - CLUB.J軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き - CLUB.J軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き - CLUB.J軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き - CLUB.J軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き - CLUB.J軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き - CLUB.J軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き - CLUB.J
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●長刃付属品鋸刃材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:ナイロン+グラスファイバーオレンジ/シルバー全長(m)約1.8~3.0切断径(mm)(生木)Φ5以下使用目的剪定の際に切断対象葉や小枝内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84518956CJ-2008OR
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする