CLUB.J
軽量伸縮式高枝切鋏 アンビル刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き
仕様
●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃
付属品
鋸刃
材質
刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャスト
色
オレンジ/シルバー
全長(m)
約1.8~3.0
切断径(mm)
(生木)Φ15以下
使用目的
剪定、整枝、収穫作業の際に
切断対象
葉や小枝
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518965
CJ-2009OR
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください