若獅子
小目鋸鎌
用途
稲刈り、麦刈り、草刈り、草取り等
仕様
安心安全の日本製
材質
刃:SK-5
色
ウッド
刃部硬度
HRC-65
柄長さ(mm)
約210
刃の種別
(鋸刃)小目
柄
木柄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518737
707403
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください