若獅子
厚鎌 180mm
用途
硬い草用
仕様
刃はSK-5
材質
刃:SK-5
色
ウッド
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
395
材質(柄部)
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518764
706041
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください