若獅子
小鎌 鋼付 120mm
用途
除草作業に
仕様
木柄、刃は鋼付
材質
刃:SK-5
色
ウッド
刃長(mm)
120
柄長さ(mm)
約240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84518746
705006
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください