曜日別特売

ハイブリットナイロンコード 四角タイプ 草刈用 50本

ハイブリットナイロンコード 四角タイプ 草刈用 50本 - WIZ'Aハイブリットナイロンコード 四角タイプ 草刈用 50本 - WIZ'Aハイブリットナイロンコード 四角タイプ 草刈用 50本 - WIZ'A
用途草刈用ナイロンコード形状(コード)四角タイプ材質PEアロイ+チタングレー入数50本仕様安心安全の日本製コード長さ(m)0.22対角(mm)2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対角(mm)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845186157290122.30.22
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする