大塚刷毛製造
鉄ササラ
マルテーオリジナル 鉄ササラ!!
取りづらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に最適!
ボルト・リベット周りの掻き出しに最適!!
先端が広がって目詰まりしない!
細かい隙間や溜まった塗膜の掃き出しも可能!!
用途
ボルト・リベット周りの掻き出しに。取りずらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に。
材質
【ワイヤー】ステンレス【持ち手】木
寸法(mm)
【ワイヤー】Φ1.2×100【持ち手】90
質量(g)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84632417
301877 0000
¥
5,000
¥
3,999
¥
4,399
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください