曜日別特売

電工ストレートバサミロック付

電工ストレートバサミロック付 - フジ矢電工ストレートバサミロック付 - フジ矢電工ストレートバサミロック付 - フジ矢電工ストレートバサミロック付 - フジ矢電工ストレートバサミロック付 - フジ矢電工ストレートバサミロック付 - フジ矢

ストッパーが引っ掛かりにくく、不意に開く危険を低減。
細長いストレート刃で皮むき作業に最適。VA・VVF線の切断から紙まで幅広く対応。
重量はたったの107gなので、腰道具の重量負担を軽減。
刃元にストッパーを採用したことにより端部に落下防止コードを取り付けることができる。

用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。ブラック・ゴールド仕様落下防止コード全長(mm)188質量(g)107タイプロック式切断能力(mm)軟質樹脂:Φ20●VA・VVF線:Φ2.0×3芯●VCT線:Φ3.0×5.5mm2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84619065FM04-180NL-BG188軟質樹脂:Φ20●VA・VVF線:Φ2.0×3芯●VCT線:Φ3.0×5.5mm2
6,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする