テラオカ(ANEX)
テラキャリー
上下段共棚板は四方レッジ式(こぼれ止め)です。器具や容器類の落下を防ぎます。
堅固なつくりで移動時も安定しており、作業現場・検査室・医療分野で使われています。
全溶接仕上げ
材質
SUS304
材質(キャスター)
(フレーム)ユニクロメッキ
耐荷重(kg)
50
パイプ外径(Φmm)
Φ25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84619589
10-1613-10
50
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619598
10-1613-11
50
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619607
10-1613-12
50
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619616
10-1613-20
50
Φ100mm 対角ストッパー付、ウレタン
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619625
10-1613-21
50
Φ100mm 対角ストッパー付、ウレタン
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619634
10-1613-22
50
Φ100mm 対角ストッパー付、ウレタン
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619650
10-1613-30
50
Φ100mm 対角ストッパー付、ナイロン
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619659
10-1613-31
50
Φ100mm 対角ストッパー付、ナイロン
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619668
10-1613-32
50
Φ100mm 対角ストッパー付、ナイロン
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。