テラオカ(ANEX)
テラキャリー
上段棚板は四方レッジ式(こぼれ止め)で、搬送物の落下を防止します。下段はフラットな棚で、軽量器具類を載せるのに適します。
全溶接仕上げ
材質
SUS304
耐荷重(kg)
50
材質(キャスター)
(フレーム)ユニクロメッキ
パイプ外径(Φmm)
Φ25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84619494
10-1612-10
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619510
10-1612-11
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619519
10-1612-12
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619528
10-1612-20
Φ100mm 対角ストッパー付、ウレタン
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619537
10-1612-21
Φ100mm 対角ストッパー付、ウレタン
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619546
10-1612-22
Φ100mm 対角ストッパー付、ウレタン
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619555
10-1612-30
Φ100mm 対角ストッパー付、ナイロン
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619564
10-1612-31
Φ100mm 対角ストッパー付、ナイロン
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619580
10-1612-32
Φ100mm 対角ストッパー付、ナイロン
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。