テラオカ(ANEX)
テラキャリー
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。
目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。
全溶接仕上げ
材質
SUS304
耐荷重(kg)
50
材質(キャスター)
(フレーム)ユニクロメッキ
パイプ外径(Φmm)
Φ25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84619406
10-1611-10
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619415
10-1611-11
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619424
10-1611-12
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619440
10-1611-20
Φ100mm 対角ストッパー付、ウレタン
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619449
10-1611-21
Φ100mm 対角ストッパー付、ウレタン
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619458
10-1611-22
Φ100mm 対角ストッパー付、ウレタン
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619467
10-1611-30
Φ100mm 対角ストッパー付、ナイロン
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619476
10-1611-31
Φ100mm 対角ストッパー付、ナイロン
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84619485
10-1611-32
Φ100mm 対角ストッパー付、ナイロン
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。