エバーメイト
センパーガード ニトリルブラック
手荒れやかぶれを起こしにくいニトリル製ハンドグローブ。極薄タイプなので、指先の感覚が伝わりやすく、指先はエンボス加工で滑りにくいので使いやすい。左右兼用。
材質
ニトリル
全長(mm)
240
色
ブラック
入数(枚)
100
機能
極薄
粉有無
無し
エンボス加工
指先エンボス
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84619099
-
S(6.0~7.0インチ)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
84619108
-
M(7.0~8.0インチ)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
84619117
-
L(8.0~9.0インチ)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください