充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ

充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ - 日東工業充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ - 日東工業充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ - 日東工業

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。
充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。
車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。
フックは長いケーブルにも充分な強度。
ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。
コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。
屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!
3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。

用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。コンセント200V+100Vダイヤル錠(3桁)内容量1台
関連資料:(0.16MB)取扱説明書:(1.42MB)
注意
※配線には電気工事が必要です。
※ケーブルは付属していません。車両に付属しているものをご使用ください。
※ケーブルは内部に収納できません。
※一部の海外自動車メーカーでは車種によって収納できない充電ケーブルがございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84620210EVP-1RR
87,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする