曜日別特売

クイックウォーターポンププライヤー

クイックウォーターポンププライヤー - フジ矢クイックウォーターポンププライヤー - フジ矢クイックウォーターポンププライヤー - フジ矢クイックウォーターポンププライヤー - フジ矢クイックウォーターポンププライヤー - フジ矢クイックウォーターポンププライヤー - フジ矢クイックウォーターポンププライヤー - フジ矢クイックウォーターポンププライヤー - フジ矢

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。
25段階の開き幅調整が可能です。
くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。

用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに便利です。材質特殊鋼タイププッシュボタン式表面処理パーカー処理バネ内容量1本
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
先端厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84619074140-185-BG185×50×14.9180306.3
6,600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84619090140-300-BG305×60×176006010
9,000
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする