曜日別特売

速乾・気化防錆剤

速乾・気化防錆剤 - 旭エンジニアリング

NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。
油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。
気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。
部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。
気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。
次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。

用途
油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。
射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。
容量(mL)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※火気厳禁
※直射日光の当たるところで保管しないでください。
※涼しい所・換気の良い場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84632225NAGR-FAST DRY
2,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする