コーンバー スライド式
スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。
進入禁止や境界用として使用できます。
設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途
各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
材質
(パイプ部)ABS、(リング部)PE
長さ(m)
1.18-2
パイプ径(Φmm)
約31/約37.5
リング内径(Φmm)
約82
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※バー本体は樹脂製ですので、長期間高温の場所で使用した場合、変形する恐れがあります。予めご了承願います。
※火気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、高温多湿の場所は避けてください。
全8種類を絞り込む
色
赤×白
黄/黒
黄×黒
内容量
1セット(5本)
1セット(10本)
1セット(20本)
1本
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85525258
D-20YB-SC
1セット(10本)
黄/黒
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525267
D-20YB-SC
1セット(20本)
黄/黒
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525276
D-20YB-SC
1本
黄×黒
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525285
D-20YB-SC
1本
赤×白
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525294
D-20RW-SC
1セット(5本)
赤×白
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525310
D-20RW-SC
1セット(5本)
黄×黒
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525319
D-20RW-SC
1セット(10本)
赤×白
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525328
D-20RW-SC
1セット(20本)
赤×白
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください