曜日別特売

携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】

携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 - 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 - 理研計器

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能
最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等
最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】
優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当
Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理
連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)
防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造

付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター質量(kg)1.1電源専用リチウムイオン電池ユニット検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE内容量1台
注意
※防水規格IPx8 は水深2 m / 1 時間浸漬し、水の侵入なきこと
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
表示
吸引流量
指示精度
防爆構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84633388E00E100L1 00-20~50(急変なきこと)時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±7.5 ppm 以内(同一条件下)国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)、仕様:本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia IIC T4 Ga
270,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541730EE1E200L1 00(アンモニア)-20~+50(急変なきこと)/(塩素)0~+50(急変なきこと)●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(塩素)±0.15ppm以内●国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造●等級:ExiaIICT4Ga
320,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541739E00E1E4L1 00(アンモニア)-20~+50(急変なきこと)/(塩化水素)0~+40(急変なきこと)●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(塩化水素)±0.6ppm以内●国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造●等級:ExiaIICT4Ga
320,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633397E00E200L1 000~50(急変なきこと)時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±0.15 ppm 以内(同一条件下)国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)、仕様:本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia IIC T4 Ga
270,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633406E00E300L1 0010~40(急変なきこと)時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±0.06 ppm 以内(同一条件下)国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)、仕様:本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia IIC T4 Ga
270,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541748EE1E900L1 00(アンモニア)-20~+50(急変なきこと)/(フッ化水素)0~+40(急変なきこと)●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(フッ化水素)±0.15ppm以内●国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造●等級:ExiaIICT4Ga
320,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541757E00E1EDL1 00-20~+50(急変なきこと)●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(シラン)±1.5ppm以内●国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造●等級:ExiaIICT4Ga
320,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633415E00E400L1 000~40(急変なきこと)時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±0.6 ppm 以内(同一条件下)国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)、仕様:本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia IIC T4 Ga
270,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541766E00E2EDL1 00(塩素)0~+50(急変なきこと)/(シラン)-20~+50(急変なきこと)●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(塩素)±0.15ppm以内/(シラン)±1.5ppm以内●国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造●等級:ExiaIICT4Ga
320,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633424E00E900L1 000~40(急変なきこと)時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±0.15 ppm 以内(同一条件下)国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)、仕様:本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia IIC T4 Ga
270,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633440E00ED00L1 00-20~50(急変なきこと)時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±1.5 ppm 以内(同一条件下)国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)、仕様:本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia IIC T4 Ga
270,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541818EE1E2EDL1 00(アンモニア・シラン)-20~+50(急変なきこと)/(塩素)0~+50(急変なきこと)●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(塩素)±0.15ppm以内/(シラン)±1.5ppm以内●国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造●等級:ExiaIICT4Ga
370,000
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633449E00EB00L1 00-20~50(急変なきこと)時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±0.10 ppm 以内(同一条件下)国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)、仕様:本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia IIC T4 Ga
270,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541827EE1E3E4L1 00(アンモニア)-20~+50(急変なきこと)/(オゾン)10~+40(急変なきこと)/(塩化水素)0~+40(急変なきこと)●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(オゾン)±0.06ppm以内/(塩化水素)±0.6ppm以内●国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造●等級:ExiaIICT4Ga
370,000
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633458E00EE00L1 00-20~50(急変なきこと)時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±10 ppm 以内(同一条件下)国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)、仕様:本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia IIC T4 Ga
270,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541836EE1E9EDL1 00(アンモニア・シラン)-20~+50(急変なきこと)/(フッ化水素)0~+40(急変なきこと)●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(フッ化水素)±0.15ppm以内/(シラン)±1.5ppm以内●国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造●等級:ExiaIICT4Ga
370,000
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633467E00EF00L1 00-20~50(急変なきこと)時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±1.5 ppm 以内(同一条件下)国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)、仕様:本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia IIC T4 Ga
270,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541845EEDE9E4L1 00(シラン)-20~+50(急変なきこと)/(フッ化水素・塩化水素)0~+40(急変なきこと)●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(シラン)±1.5ppm以内/(フッ化水素)±0.15ppm以内/(塩化水素)±0.6ppm以内●国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造●等級:ExiaIICT4Ga
370,000
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする