曜日別特売

携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様

携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 - 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 - 理研計器

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能
最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等
最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】
優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当
防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造

付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)質量(kg)1.1検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE内容量1台
注意
※国内防爆仕様では、東芝製LR6(6 本)を使用可能です。
※防水規格IPx8 は水深2 m / 1 時間浸漬し、水の侵入なきこと
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
電源
表示
吸引流量
指示精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84633117E00E100D0 00-20~50(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±7.5 ppm 以内(同一条件下)
260,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541861EE1E2EDD0 00(アンモニア・シラン)-20~+50(急変なきこと)/(塩素)0~+50(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3形アルカリ乾電池6本>●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(塩素)±0.15ppm以内/(シラン)±1.5ppm以内
360,000
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633126E00E200D0 000~50(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±0.15 ppm 以内(同一条件下)
260,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541870EE1E3E4D0 00(アンモニア)-20~+50(急変なきこと)/(オゾン)10~+40(急変なきこと)/(塩化水素)0~+40(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3形アルカリ乾電池6本>●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(オゾン)±0.06ppm以内/(塩化水素)±0.6ppm以内
360,000
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633135E00E300D0 0010~40(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±0.06 ppm 以内(同一条件下)
260,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541879EE1E9EDD0 00(アンモニア・シラン)-20~+50(急変なきこと)/(フッ化水素)0~+40(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3形アルカリ乾電池6本>●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(フッ化水素)±0.15ppm以内/(シラン)±1.5ppm以内
360,000
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633144E00E400D0 000~40(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±0.6 ppm 以内(同一条件下)
260,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541888EEDE9E4D0 00(シラン)-20~+50(急変なきこと)/(フッ化水素・塩化水素)0~+40(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3形アルカリ乾電池6本>●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(シラン)±1.5ppm以内/(フッ化水素)±0.15ppm以内/(塩化水素)±0.6ppm以内
360,000
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633160E00E900D0 000~40(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±0.15 ppm 以内(同一条件下)
260,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541940EE1E200D0 00(アンモニア)-20~+50(急変なきこと)/(塩素)0~+50(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3形アルカリ乾電池6本>●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(塩素)±0.15ppm以内
310,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541949E00E1E4D0 00(アンモニア)-20~+50(急変なきこと)/(塩化水素)0~+40(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3形アルカリ乾電池6本>●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(塩化水素)±0.6ppm以内
310,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633169E00ED00D0 00-20~50(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±1.5 ppm 以内(同一条件下)
260,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633178E00EB00D0 00-20~50(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±0.10 ppm 以内(同一条件下)
260,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541958EE1E900D0 00(アンモニア)-20~+50(急変なきこと)/(フッ化水素)0~+40(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3形アルカリ乾電池6本>●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(フッ化水素)±0.15ppm以内
310,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541967E00E1EDD0 00-20~+50(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3形アルカリ乾電池6本>●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(シラン)±1.5ppm以内
310,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633187E00EE00D0 00-20~50(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±10 ppm 以内(同一条件下)
260,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06541976E00E2EDD0 00(塩素)0~+50(急変なきこと)/(シラン)-20~+50(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3形アルカリ乾電池6本>●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット)0.75L/min以上(オープン流量)同一条件下:(塩素)±0.15ppm以内/(シラン)±1.5ppm以内
310,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84633196E00EF00D0 00-20~50(急変なきこと)専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>時計表示/電池残量表示/動作状態表示0.75 L/min 以上(オープン流量)±1.5 ppm 以内(同一条件下)
260,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする