LED電球型ストロボバルブ 5回点滅

LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型ストロボバルブ 5回点滅 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球
5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になります
ホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります

用途電装パーツ定格電圧 DC V12/24共用LED使用数(個)5内容量1個
注意
※同期機能はございません
※ブレーキランプで2個以上ご使用の場合、左右で同パターン点滅にならない場合がございます
※ドレスアップ用製品となります。イベント用としてご利用ください
※型式や年式での適合照会は一切行っておりませんので実際のお車をご確認の上お求めください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
規格
発光色
極性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84633090628784(12V時/24V時)0.11/0.07BA15S/S25ホワイト
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633099628786(12V時/24V時)0.07/0.045BA15S/S25レッド
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633108628796(12V時/24V時)0.014~0.07/0.015~0.045BAY15D/S25レッド
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする