USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Fujitsu用 1.5m

USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Fujitsu用 1.5m - アイネックスUSB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Fujitsu用 1.5m - アイネックスUSB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Fujitsu用 1.5m - アイネックスUSB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Fujitsu用 1.5m - アイネックス

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するFujitsu製ノートPCなどを充電できるケーブルです。
専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。
外径5.5mm×内径2.5mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。
最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。
DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。
ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。

ブラック最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC19~20Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径5.5mm (-) ×内径2.5mm (+) 丸型DCプラグ内容量1本
注意
※本製品はパワーユーザー向けパーツです。利用者個人の責任においてご使用ください。
※本製品の故障またはその使用上生じた直接、間接の損害につきましてメーカーはその責を負いません。
※すべてのFujitsu製ノートPCでの動作を保証するものではありません。使用するPCのジャック形状、対応電圧などをご確認ください。
※ACアダプタの出力電圧範囲、プラグ形状、大きさなどを確認してからご使用ください。
※PD規格に適合した機器を使用してください。
※対応しない形状のプラグを無理に差し込まないでください。
※最大出力は接続するACアダプタの能力に依存します。出力70W以上のACアダプタを推奨します。
※ACアダプタはDC20V/3A以上に対応する製品をご使用ください。最大対応電圧が15V以下のACアダプタでは20Vを出力できません。
※ACアダプタはDC20V対応の出力を持つ製品をご使用ください。 (USB PD 3.0以降推奨)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84661738CDC-5525-15
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする