PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するDell製ノートPCを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。