加熱超音波式加湿器 スチーム アンド ミストL 8L

加熱超音波式加湿器 スチーム アンド ミストL 8L - T-fal(ティファール)加熱超音波式加湿器 スチーム アンド ミストL 8L - T-fal(ティファール)加熱超音波式加湿器 スチーム アンド ミストL 8L - T-fal(ティファール)加熱超音波式加湿器 スチーム アンド ミストL 8L - T-fal(ティファール)加熱超音波式加湿器 スチーム アンド ミストL 8L - T-fal(ティファール)加熱超音波式加湿器 スチーム アンド ミストL 8L - T-fal(ティファール)加熱超音波式加湿器 スチーム アンド ミストL 8L - T-fal(ティファール)

【あったかスチーム&ミストで360 °スピード加湿】
温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。
吹き出し口をお好みの方向に設定できるから置き場所を選ばない。
上から直接水を注いで給水ができます。
12畳~19畳までしっかり加湿、最大720mL/hの加湿量。
面倒な加湿フィルターがなく、お手入れ簡単。
8L水タンクで長時間給水要らず。何回も給水する必要なくストレスフリー。
湿度モニターが加湿量を自動調整。
お好みで加湿調整可能。マニュアル湿度設定(±5%)、温加湿(3段階)、冷加湿(3段階)。
付属のリモコンで座ったままでも操作可能。

付属品リモコンホワイト質量(g)約3050電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×307×380機能加湿量調節(目標湿度設定、温3段階、冷3段階)、オートオフ(1時間ごと最大12時間)、チャイルドロック、温湿度表示水タンク容量(L)8加湿量(mL/h)最大:720内容量1台
注意
※アロマ使用の際は、必ず水溶性アロマをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84636389HD6080J0
37,091
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする