曜日別特売

ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト ハンドル付き 風量5段階

ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 - YAMAZEN(山善)ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 - YAMAZEN(山善)ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 - YAMAZEN(山善)ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 - YAMAZEN(山善)ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 - YAMAZEN(山善)ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 - YAMAZEN(山善)ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 - YAMAZEN(山善)ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 - YAMAZEN(山善)

持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機
20cm5枚羽根
上下手動調整可能
切タイマー機能
持ち運びに便利な取っ手付き
暗いところで活躍するLEDライト付き
ACアダプター付属

用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)消費電力(W)24電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)20羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)左右首振自動:30°/60°/90°切タイマー1 / 2 / 4h内容量1台
取扱説明書:(3.56MB)
注意
※バッテリーは別売です。
※バッテリー使用時の運転時間は、満充電で左右自動首振り運転とLEDライト「強」を併用設定した時の目安です(使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間が変わります)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84636364YBF-A20
オープン
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エレイン バッテリー扇風機 YBF-A20
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする