安心快適ショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭加工 吸水帯一体型

安心快適ショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭加工 吸水帯一体型 - ケアファッション安心快適ショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭加工 吸水帯一体型 - ケアファッション

『安心快適ショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭加工 吸水帯一体型』は、もしもの時に備えてはいていればお出かけも安心なショーツの、お買い得の2枚組セット商品です。通常の下着と見た目もはき心地もほぼ同じなので、紙パンツやオムツに抵抗がある方も躊躇なくはけます。尿意を実感しやすく、下着が濡れる感覚も体感できますので、オムツ交換といった介護に頼らず自立意識を支援します。繰り返し洗っても使えるため経済的です。安心の5層構造で大容量吸水タイプなので、長時間の外出や就寝時にも安心です。

用途婦人の尿漏れ対策下着に。吸水量(mL)120性別女性内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8463663580031513ベージュ2L77~853697~105
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
8463664480031512ベージュL69~773492~100
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
8463666080031511ベージュM64~703287~95
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
8463666980031503ピーチ2L77~853697~105
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
8463667880031502ピーチL69~773492~100
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
8463668780031501ピーチM64~703287~95
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする