曜日別特売

安心快適トランクス 尿漏れ対策 抗菌消臭加工 前開き 紳士用

安心快適トランクス 尿漏れ対策 抗菌消臭加工 前開き 紳士用 - ケアファッション安心快適トランクス 尿漏れ対策 抗菌消臭加工 前開き 紳士用 - ケアファッション

『安心快適トランクス 尿漏れ対策 抗菌消臭加工 前開き 紳士用』は、夜間や多い尿漏れに備えてもっと安心したい方におすすめの、前開きタイプ紳士用トランクスです。下着と吸水帯の脚まわりが離れているタイプですが、装着時はフィットし一体となっているのでズレません。消臭、抗菌機能も付いているので外出も安心です。肌にフィットする吊り式の5層構造を採用しています。洗濯機洗いが可能なので、繰り返し使用可能です。

用途紳士用の尿漏れ対策下着に。吸水量(mL)80性別男性内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846368453884513ブラック2L10.594~10438
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
846368543884512ブラックL10.584~9436
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
846368703884511ブラックM1076~8434.5
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
846368793884503サックス2L10.594~10438
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
846368883884502サックスL10.584~9436
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
846368973884501サックスM1076~8434.5
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする