曜日別特売

カムロック付ソレノイドラッチ錠

カムロック付ソレノイドラッチ錠 - ジョー・プリンス竹下カムロック付ソレノイドラッチ錠 - ジョー・プリンス竹下

・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。
・通電を解除すると自動で施錠されます。
・停電時には付属の鍵で解錠可能です。

用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫その他通電時間最大30秒付属品鍵2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)定格電圧DC12V仕上ニッケルメッキコネクタXH2.54操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。定格電流(mA)DC700取付板厚(mm)~7mmリード線AWG24(赤)+(青)-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84634404L-466
6,490
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする