クリアスルー

クリアスルー - 帝人フロンティア(NI帝人)クリアスルー - 帝人フロンティア(NI帝人)クリアスルー - 帝人フロンティア(NI帝人)クリアスルー - 帝人フロンティア(NI帝人)クリアスルー - 帝人フロンティア(NI帝人)クリアスルー - 帝人フロンティア(NI帝人)クリアスルー - 帝人フロンティア(NI帝人)クリアスルー - 帝人フロンティア(NI帝人)
用途間仕切り・ビニールカーテン・カバーなど機能防炎内容量1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
厚さ(mm)
タイプ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84636188TM-50B2050.5透明一般30
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84636197TM-30B2050.3透明一般50
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84636206TM-25B2050.25透明一般50
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84636215TM-50TSB2030.5透明静電防止30
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84636224TM-35TSB2030.35透明静電防止50
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84636240TM-35TSB(防虫)2030.35オレンジ静電防止防虫50
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする