林
日本製泉州バスタオル2枚組
大阪泉州で生産されたシンプルかつ薄手で吸水性の良いタオルです。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
種別
バスタオル
長さ(cm)
60×120
混率(%)
綿100
内容量
1セット(2枚)
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ネイビー
ビビットピンク
ピンク
ブラウン
ブルー
ベージュ
ホワイト
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84633966
BG210201-2
ブルー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84633975
BG210202-2
ピンク
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633984
BG210203-2
イエロー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84634000
BG210204-2
グリーン
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84634009
BG210210-2
ホワイト
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84634018
BG210211-2
ネイビー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84634027
BG210212-2
ビビットピンク
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84634036
BG210226-2
ブラウン
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84634045
BG210228-2
ベージュ
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください