曜日別特売

超大判バスタオル 速乾エッジライン

超大判バスタオル 速乾エッジライン - 林超大判バスタオル 速乾エッジライン - 林超大判バスタオル 速乾エッジライン - 林超大判バスタオル 速乾エッジライン - 林超大判バスタオル 速乾エッジライン - 林

一般的なバスタオル(約60×120cm)より大きな、超大判バスタオル(約100×180cm)。お風呂上りだけでなくタオルケットやシーツなど様々な用途にお使い頂けます。グラウンドにはポリエステルを使用し、乾きやすさもあります。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。種別バスタオル長さ(cm)100×180混率(%)グラウンド:綿55ポリエステル45、パイル:綿100内容量1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84633580LN602804グリーン
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
84633589LN602826ブラウン
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
84633598LN602828ベージュ
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
84633607LN602829グレー
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする