林
ふんわり無撚糸タオル 無地カラー
やわらかな肌ざわりの無撚糸を使用。ふんわりしたボリューム感と、吸水性が特徴です。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84633686
BK436101
1枚
バスタオル
60×120
ブルー
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633695
BK436102
1枚
バスタオル
60×120
ピンク
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633704
BK436103
1枚
バスタオル
60×120
イエロー
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633720
BK436104
1枚
バスタオル
60×120
グリーン
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633729
BK436110
1枚
バスタオル
60×120
ホワイト
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633808
FK436101
1セット(2枚)
フェイスタオル
34×80
ブルー
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633817
FK436102
1セット(2枚)
フェイスタオル
34×80
ピンク
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633826
FK436103
1セット(2枚)
フェイスタオル
34×80
イエロー
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633835
FK436104
1セット(2枚)
フェイスタオル
34×80
グリーン
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633844
FK436110
1セット(2枚)
フェイスタオル
34×80
ホワイト
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84634079
LK436101
1枚
大判バスタオル
70×140
ブルー
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84634088
LK436102
1枚
大判バスタオル
70×140
ピンク
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84634097
LK436103
1枚
大判バスタオル
70×140
イエロー
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84634106
LK436104
1枚
大判バスタオル
70×140
グリーン
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84634115
LK436110
1枚
大判バスタオル
70×140
ホワイト
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください