林
ふんわり無撚糸タオル ポップコーン
ふんわりとした肌触りの無撚糸を使用したタオルです。ポコポコとしたポップコーン柄が特徴です。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84633738
BK435911
1枚
バスタオル
60×120
ブルー
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633747
BK435912
1枚
バスタオル
60×120
ピンク
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633756
BK435913
1枚
バスタオル
60×120
イエロー
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633765
BK435914
1枚
バスタオル
60×120
グリーン
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633860
FK435911
1セット(2枚)
フェイスタオル
34×80
ブルー
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633869
FK435912
1セット(2枚)
フェイスタオル
34×80
ピンク
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633878
FK435913
1セット(2枚)
フェイスタオル
34×80
イエロー
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633887
FK435914
1セット(2枚)
フェイスタオル
34×80
グリーン
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633930
WK435911
1セット(3枚)
ウォッシュタオル
34×35
ブルー
¥
400
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633939
WK435912
1セット(3枚)
ウォッシュタオル
34×35
ピンク
¥
400
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633948
WK435913
1セット(3枚)
ウォッシュタオル
34×35
イエロー
¥
400
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84633957
WK435914
1セット(3枚)
ウォッシュタオル
34×35
グリーン
¥
400
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84634124
LK435911
1枚
大判バスタオル
70×140
ブルー
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84634140
LK435912
1枚
大判バスタオル
70×140
ピンク
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84634149
LK435913
1枚
大判バスタオル
70×140
イエロー
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84634158
LK435914
1枚
大判バスタオル
70×140
グリーン
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください