イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
標準ステッシャー
対象機種
TK-330/TK-230
形状
メタコン:4P
長さ(m)
5
内容量
1本
注意
※電極ホルダー、舟形チップは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84662490
068601
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください