曜日別特売

ブロー

ブロー - ホーザンブロー - ホーザンブロー - ホーザンブロー - ホーザンブロー - ホーザンブロー - ホーザン

ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。

その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84662420Z-258
1,050
898
988(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする