LEPLUS NEXT
Google Pixel 9 Pro レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ単体型 超透明
カメラレンズを保護するガラスフィルム/ケースと併用しやすいサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
色
超透明
質量(g)
1
対応機種
Google Pixel 9 Pro
特性
カメラレンズを保護するガラスフィルム/ケースと併用しやすいサイズ/超硬度10H表面強化ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84662770
LN-24WP3FGLEN
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください