Google Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット

Google Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット - LEPLUS NEXT

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラスブルーライトカット質量(g)12対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro特性超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84662779LN-24WP1FGB
1,680
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする