曜日別特売

ルームライト加湿器 コウペンちゃん

ルームライト加湿器 コウペンちゃん - CCPルームライト加湿器 コウペンちゃん - CCPルームライト加湿器 コウペンちゃん - CCPルームライト加湿器 コウペンちゃん - CCPルームライト加湿器 コウペンちゃん - CCPルームライト加湿器 コウペンちゃん - CCPルームライト加湿器 コウペンちゃん - CCPルームライト加湿器 コウペンちゃん - CCP

きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。
ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。
使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)
就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。
加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)
空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)

セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30内容量1個
注意
※ACアダプターは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84665807KH-G88-KKP
オープン
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする